SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 2穴 20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010425
品番
FYTWK 20 YTH
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
SKF 20 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様
●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:60.5mm●幅:37.3mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:195-9610
アズワン品番
65-7977-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方