※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67010450 品番LFTC25EC
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
自己潤滑ベアリングユニット
フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ

仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4728 アズワン品番65-7988-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする