※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 2穴 35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010459
品番
PSFT35CR
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 30 mm 230 x 142.5 x 42.2 mm
仕様
●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:90.1mm●幅:43.4mm●深さ:163.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9905
アズワン品番
65-7981-92
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方