NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 4穴 35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010626
品番
MFC35
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 133.4 x 111.12 x 92.07 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:35mm●幅:133.4 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:192-9887
アズワン品番
65-7976-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方