※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67010635 品番FY 50 TF
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SKF 4-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FY 50 TF Use this SKF flange bearing unit when you need a simple and efficient way to attach a rotating shaft to a surface
It provides strong perpendicular support while also allowing for smooth rotary motion<

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9605 アズワン品番65-7977-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする