SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 36.513mm 72mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010669
品番
YAR 207-107-2F
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:36.513mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7255
アズワン品番
65-7867-16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方