ベアリングユニットインサート 38.1mm 80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67010678 品番YAR 208-108-2F
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:233-7257 アズワン品番65-7867-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする