ベアリングユニットインサート 45mm 90mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67010687 品番YSA 210-2FK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,958
販売価格(税別)
13,598
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:45mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:233-7277 アズワン品番65-7851-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする