※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 60mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010696
品番
SY 60 TF
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
SKF 60 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様
●材質:鋳鉄●内径:60mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:195-9622
アズワン品番
65-7983-46
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方