SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングワッシャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:102x119x1.75mm●内径:85mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2229
注文コード
67010748
品番
MB 17
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:102x119x1.75mm●内径:85mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2229
アズワン品番
65-7869-37
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方