曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMM-105-06-L-D-SM-P-TR ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC 67010949

ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
67010949
品番
TMM-105-06-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥94,300販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)値下げ
86,980
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1959
アズワン品番
65-7492-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする