ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67011326
品番
9100033301
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1472
アズワン品番
65-7587-36