TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 1.2A 30 V 1箱 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
67011369
品番
T2115032101-000
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションオスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様
●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3087
アズワン品番
65-7541-03