ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●接続方向:サイドエントリ●コード番号:183-7048
注文コード
67011439
品番
19433100230
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●接続方向:サイドエントリ●コード番号:183-7048
アズワン品番
65-7554-91