ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7060 注文コード67011466 品番19431160427
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7060 アズワン品番65-7483-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする