Adaptive
Adaptiveの 電子部品(オンボード)
Adaptiveの 機構部品(電子部品)
Adaptiveの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ペルチェモジュール 冷却能力 128.6W 8.5A 24.6V エリア:40 x 40mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67011895
品番
ET-199-14-11-E
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ペルチェ効果熱電モジュール
仕様
●最大冷却能力:128.6W●最高温度差:+72K●電流 Max:8.5A●最大電圧:24.6V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:3.8mm●アクティブエリアの幅:40mm●コード番号:693-5126
アズワン品番
65-8052-19