ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012324 品番VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507-V14V14
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Festo VZBD は、2 方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。公称幅は 1 1/2 インチで、TOP フランジが F0507 の穴パターンです。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-6098 アズワン品番65-8007-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする