ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012340 品番VAPB-2-F-25-F05
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp2 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、TOP フランジデザインは F05 です。PN 25 公称バルブ圧力があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:50.8mm●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:25バール●コード番号:203-6062 アズワン品番65-7982-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする