ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012358 品番VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Festo VZBD は、2 方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。TOP フランジ F0710 ホールパターンで、公称幅は 2 1/2 インチです。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:65mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-5923 アズワン品番65-7988-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする