※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング100mm180mm7220 BECBM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012376 品番7220 BECBM
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 100 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 180 mm となっています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が

仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5491 アズワン品番65-7934-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする