※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード67012385品番6320 M/C3
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥362,780販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3 Equip your industrial machinery with this SKF deep-groove ball bearing to handle both axial and radial loads efficiently
The unit is designed with smooth raceways that ensure friction remains low and m