※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67012394
品番
2320 M/C3
参考基準価格(税別)
¥473,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9837
アズワン品番
65-7931-47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方