※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング100mm215mm6320/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012410 品番6320/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥649,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング

仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5367 アズワン品番65-7931-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする