1224 KM/C3 ボールベアリング120mm215mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ) 67012498

ボールベアリング120mm215mm 自動調心

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67012498品番1224 KM/C3
参考基準価格(税別)¥367,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

SKF Self Aligning Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 1224 KM/C3 Got a shaft thats difficult to align with its housing, or thats liable to bend during operation This ball bearing from SKF is ideal to use in this situation, as its not affected by the angu

仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:44.542mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:53000N●動定格荷重:119000N●コード番号:209-1784アズワン品番65-7943-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする