※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング120mm260mm アンギュラ・コンタクト7324 BCBM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012516 品番7324 BCBM
参考基準価格(税別)¥508,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

SKF Ball Bearing - 120 mm ID, 260 mm OD - 7324 BCBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to support both radial and axial loads
It comes with an inner raceway of 120 mm and an outer ri

仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:250000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:238000N●コード番号:208-0325 アズワン品番65-7931-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする