※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング130mm230mm 深溝6226/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012629 品番6226/C3VL0241
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥683,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7137 アズワン品番65-7853-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする