※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67012647
品番51228
参考基準価格(税別)¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction
Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent