※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67012665
品番RLS 5-2Z
参考基準価格(税別)¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 39 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング