※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング17mm39.7mm ラジアル6003-2RSHNR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67012814
品番
6003-2RSHNR
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●内径:17mm●外径:39.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7102
アズワン品番
65-7846-66
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方