※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67012875
品番1303 ETN9
参考基準価格(税別)¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径が 17 mm と外径が 47 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング