※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード67012936品番61838
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 240 mm OD - 61838 This thin-section, deep-groove ball bearing from SKF offers optimal precision and accuracy in applications with high rotational speeds
Its lightweight and compact design helps to improve overall operationa