※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング190mm240mm 深溝61838 MA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67012945
品番
61838 MA
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:190mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0639
アズワン品番
65-7862-92
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方