※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012954 品番6040 M
参考基準価格(税別)¥432,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 310 mm OD - 6040 M This deep-groove ball bearing from SKF can support a combined radial and axial load at high speeds
Its optimised to produce low friction torque, which reduces the operating temperature of the unit and cut

仕様●内径:200mm●外径:310mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-6945 アズワン品番65-7930-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする