ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013128 品番3205 A-2RS1/C3
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9857 アズワン品番65-7936-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする