SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013189
品番
6006-2Z/VA208
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7111
アズワン品番
65-7855-32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方