※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm55mm16006

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013216 品番16006
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SKF 深溝ボールベアリングは、内径 30 mm、外径 55 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:30mm●外径:55mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1833 アズワン品番65-7948-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする