※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVC3E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013286 品番6306VVC3E
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く

仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:15000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26700 N, 28000 N●コード番号:192-9838 アズワン品番65-7938-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする