※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013374
品番
3207 ATN9/C3
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9871
アズワン品番
65-7930-21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方