※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト7307 BECBM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013417 品番7307 BECBM
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SKF 35 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W

仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:26.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:41.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9575 アズワン品番65-7978-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする