※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013478
品番
3208 A-2Z/C3MT33
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875
アズワン品番
65-7927-06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方