SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 EKTN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013557
品番
1309 EKTN9/C3
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7059
アズワン品番
65-7846-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方