※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング45mm100mm2309 ETN9/C3
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013566
品番
2309 ETN9/C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9813
アズワン品番
65-7935-06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方