※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm110mm2310 K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013670 品番2310 K
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9816 アズワン品番65-7931-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする