※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング50mm110mm3310 A-2RS1/C3MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013679
品番
3310 A-2RS1/C3MT33
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9938
アズワン品番
65-7923-57
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方