※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013776 品番1311 ETN9/C3
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm と外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9973 アズワン品番65-7932-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする