※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013846 品番3212 A-2RS1/MT33
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール

仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9536 アズワン品番65-7977-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする