※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013916 品番3312 A-2Z/C3MT33
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949 アズワン品番65-7934-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする