SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング65mm100mm ラジアル16013/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013934
品番
16013/C3
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●内径:65mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7071
アズワン品番
65-7866-84
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方