SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング65mm140mm 深溝313
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013995
品番
313
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9843
アズワン品番
65-7936-62
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方