ボールベアリング75130 深溝6215/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67014090 品番6215/C3
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SKF 深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。摩擦損失なしで汚れや異物から保護します 外側のリングに取り付けて、狭い隙間を形成します 内輪付き

仕様●内径:75●外径:130●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:25●エンドタイプ:オープン●コード番号:205-5003 アズワン品番65-7919-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする